EATON - EAOCHPV15L85 CHPV15L85 1500 VDC 10X85 MM PV FUSE HOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x85 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 1500 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
12 PZ
EAN
0051712697446
Codice prodotto
EAOCHPV15L85
Cod. produttore
CHPV15L85
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
10x85 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
1500 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Larghezza in numero di moduli:
1.25
Profondità di incasso:
55 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



















