EATON - EAOCHM3DU CHM3DU PORTA-FUS, 32 A, 10X38 , 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
0051712362627
Codice prodotto
EAOCHM3DU
Cod. produttore
CHM3DU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
45.1 mm
Grado di protezione (IP):
Altri