EATON - EAOCHM2DU CHM2DU PORTA-FUS, 32 A, 10X38 , 2P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
0051712362610
Codice prodotto
EAOCHM2DU
Cod. produttore
CHM2DU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Portafusibile bassa tensione 32A 690VAC 10x38 mm. 2P UL, IEC, montaggio su guida DIN.


