EATON - EAOCHM1DU CHM1DU PORTA-FUS, 32 A, 10X38 , 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
0051712362597
Codice prodotto
EAOCHM1DU
Cod. produttore
CHM1DU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P, UL, IEC, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, per microfusibili, IEC, cULus, CCC, CSA, UR


