EATON - EAOCHM1DIU CHM1DIU BASE PER 10X38, 32A, 690VAC, 1P,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
12 PZ
EAN
0051712362757
Codice prodotto
EAOCHM1DIU
Cod. produttore
CHM1DIU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
45.1 mm
Grado di protezione (IP):
Altri


