EATON - EAOCHCC3DIU CHCC3DIU BASE 10X38 30A 600VACDC 3P CLAS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
4 PZ
EAN
0051712362702
Codice prodotto
EAOCHCC3DIU
Cod. produttore
CHCC3DIU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
45.1 mm
Grado di protezione (IP):
Altri