pagina iniziale

EATON - EAOCHCC2DIU CHCC2DIU BASE 10X38 30A 600VAC/DC 2P CL.

EATON
copiacopia
EATON - EAOCHCC2DIU CHCC2DIU BASE 10X38 30A 600VAC/DC 2P CL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

0051712362689

Codice prodotto

EAOCHCC2DIU

Cod. produttore

CHCC2DIU

Produttore

EAO

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, 2P, UL, indicatore, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, IEC, cULus, CCC, CSA, UR