EATON - EAOCH223DU CH223DU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 3P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
5027590326254
Codice prodotto
EAOCH223DU
Cod. produttore
CH223DU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
6
Profondità di incasso:
51.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20