EATON - EAOCH221DNU CH221DNU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 1P+N


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
3 PZ
EAN
5027590497015
Codice prodotto
EAOCH221DNU
Cod. produttore
CH221DNU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
22x58 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
51.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20