EATON - EAOCH141DNU CH141DNU PORTA-FUS, 50 A, 14X51 , 1P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 690 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
3 PZ
EAN
5027590496643
Codice prodotto
EAOCH141DNU
Cod. produttore
CH141DNU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
690 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
51.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


