EATON - EAOCCP-1-DCM CCP-1-DCM COMP CIRC PROTEC 1POLE 10X38MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A
Numero di poli - 1
Adatto per fusibili - Altri
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Levetta
Confezione
12 PZ
EAN
0051712158138
Codice prodotto
EAOCCP-1-DCM
Cod. produttore
CCP-1-DCM
Produttore
EAO
Corrente ininterrotta nominale Iu:
30 A
Numero di poli:
1
Adatto per fusibili:
Altri
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:
12 kW
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Posizione del comando:
Lato fronte
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
10 kA
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no