pagina iniziale

EATON - EAOC22M125 C22M125 22X58, AM, 125A, 690VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAOC22M125 C22M125 22X58, AM, 125A, 690VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590099387

Codice prodotto

EAOC22M125

Cod. produttore

C22M125

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

8.42 W

Fusibile a cartuccia, 125A, Ø22 x 58mm, 400V ca, Ceramico