EATON - EAOC22G63 C22G63 22X58, GG, 63A, 690VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
5027590059367
Codice prodotto
EAOC22G63
Cod. produttore
C22G63
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
80 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6.9 W


