pagina iniziale

EATON - EAOC22G50 C22G50 22X58, GG, 50A, 690VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAOC22G50 C22G50 22X58, GG, 50A, 690VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590059350

Codice prodotto

EAOC22G50

Cod. produttore

C22G50

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

80 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

5.5 W

Fusibile cilindrico CH22 - 22x58 tipo gG