EATON - EAOC22G32I C22G32I CYL GG 22,2X58 32A/IND.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 32 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
10 PZ
EAN
5027590123259
Codice prodotto
EAOC22G32I
Cod. produttore
C22G32I
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
32 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
80 kA


