EATON - EAOC14M8 C14M8 14X51, AM, 8A, 500VAC
.jpg?8475847A86706390937688928A967354787A8475CA6C6064AF7C86A9C2A05962BAB5BB&ts=1762981102481)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 8 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590059152
Codice prodotto
EAOC14M8
Cod. produttore
C14M8
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
8 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
80 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.7 W


