EATON - EAOC14M20 C14M20 14X51, AM, 20A, 500VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
5027590059084
Codice prodotto
EAOC14M20
Cod. produttore
C14M20
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
80 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.23 W