EATON - EAOC14M1 C14M1 14X51, AM, 1A, 500VAC
.jpg?8475847A867063909376889283967354787A8475CA6C6064AF7C86A9C2A05962BAB5BB&ts=1762980430987)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale - 690 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590122733
Codice prodotto
EAOC14M1
Cod. produttore
C14M1
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
80 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.14 W


