pagina iniziale

EATON - EAOC14G4S C14G4S CYL GG 14,3X51 4A/STR

EATON
copiacopia
EATON - EAOC14G4S C14G4S CYL GG 14,3X51 4A/STR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590122641

Codice prodotto

EAOC14G4S

Cod. produttore

C14G4S

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

4 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, con percussore, cilindrico, IEC 60269-2, potere di apertura 120 kA