pagina iniziale

EATON - EAOC14G10 C14G10 14X51, GG, 10A, 500VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAOC14G10 C14G10 14X51, GG, 10A, 500VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590058926

Codice prodotto

EAOC14G10

Cod. produttore

C14G10

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

80 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.3 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 10 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2