pagina iniziale

EATON - EAOC10M16 C10M16 10X38, AM, 16A, 500VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAOC10M16 C10M16 10X38, AM, 16A, 500VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590058841

Codice prodotto

EAOC10M16

Cod. produttore

C10M16

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

0.92 W

Fusibile IEC cilindrico CH10 - 10x38 tipo aM