EATON - EAOC10G2I C10G2I CYL GG 10,3X38 2A/IND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 2 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
10 PZ
EAN
5027590122160
Codice prodotto
EAOC10G2I
Cod. produttore
C10G2I
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
2 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
120 kA













