pagina iniziale

EATON - EAOC10G12 C10G12 10X38, GG, 12A, 500VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAOC10G12 C10G12 10X38, GG, 12A, 500VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590058711

Codice prodotto

EAOC10G12

Cod. produttore

C10G12

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

120 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.3 W

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 12 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2