EATON - EAOC10G1 C10G1 10X38, GG, 1A, 500VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 1 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
1 PZ
EAN
5027590058698
Codice prodotto
EAOC10G1
Cod. produttore
C10G1
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
1 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2.77 W


