pagina iniziale

EATON - EAOC08G12 C08G12 8X31, GG, 12A, 400VAC

EATON
copiacopia
EATON - EAOC08G12 C08G12 8X31, GG, 12A, 400VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590058278

Codice prodotto

EAOC08G12

Cod. produttore

C08G12

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

12 A

Tensione nominale:

400 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Frequenza di esercizio:

62...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

20 kA

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 12 A, AC 400 V, 8 x 31 mm, gL/gG, IEC, cilindrico, per applicazioni industrialiper uso generico, IEC 60269-2