pagina iniziale

EATON - EAOBT2S-ECGS BEAMTECH SMALL 2X400LM CG-S IP65

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max prestazioni del sistema - 8.7 W

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Con pittogramma - no

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 800 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001433782

Codice prodotto

EAOBT2S-ECGS

Cod. produttore

BT2S-ECGS

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Max prestazioni del sistema:

8.7 W

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Tipo di tensione:

DC

Temperatura di colore:

5700...5700 K

Lunghezza:

466 mm

Larghezza:

155 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

69 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Numero di sorgenti luminose:

2

Collegamento:

Connettore

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Fattore di potenza:

0.83

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOBT2S-ECGS - BEAMTECH SMALL 2X400LM CG-S IP65