EATON - EAOBB3P100M9 BB3P100M9 THREE PHASE BB,100A,9 PINS, AS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Forchetta
Numero di poli - 9
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Lunghezza - 159 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0051712366045
Codice prodotto
EAOBB3P100M9
Cod. produttore
BB3P100M9
Produttore
EAO
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Forchetta
Numero di poli:
9
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Lunghezza:
159 mm
Adatto per numero di dispositivi:
9
Passo modulare:
17.8 mm
Sezione:
25 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
600 V
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
10 kA