pagina iniziale

EATON - EAOBB1P100M9 BB1P100M9 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A,

EATON
copiacopia
EATON - EAOBB1P100M9 BB1P100M9 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 9

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712365994

Codice prodotto

EAOBB1P100M9

Cod. produttore

BB1P100M9

Produttore

EAO

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

9

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

160 mm

Adatto per numero di dispositivi:

9

Passo modulare:

17.8 mm

Larghezza in numero di moduli:

9

Sezione:

25 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

600 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

10 kA

BB1P100M9 SNGL-PHASE 1000V DC BB, 100A, 9 P