EATON - EAOBAO50 BAO50 50AMP 550V AC BS88 GG FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - A3
Tensione nominale AC - 500 V
Corrente nominale - 50 A
Potere di interruzione - 80 kA
Tipo di corrente - AC
Confezione
20 PZ
EAN
5027590017527
Codice prodotto
EAOBAO50
Cod. produttore
BAO50
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
A3
Tensione nominale AC:
500 V
Corrente nominale:
50 A
Potere di interruzione:
80 kA
Tipo di corrente:
AC
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.9 W
Fori di fissaggio:
M5
Distanza da centro a centro degli attacchi:
73.5 mm