pagina iniziale

EATON - EAOANL-35 ANL-35 BUSS AIRCRAFT LIMITER

EATON
copiacopia
EATON - EAOANL-35 ANL-35 BUSS AIRCRAFT LIMITER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri

  • Corrente nominale - 35 A

  • Categoria di utilizzo - Altri

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno

Confezione

  • 5 PZ

EAN

5027590403399

Codice prodotto

EAOANL-35

Cod. produttore

ANL-35

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altri

Corrente nominale:

35 A

Categoria di utilizzo:

Altri

Tipo di tensione:

DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

fusibile, limitatore di circuito, Bassa tensione, 35 A, DC 80 V, 22,2 x 81 mm, UL, elevatori a forca semoventi, sistemi marini e altri sistemi a batteria, potere di apertura 2.7 kA, Accessori opzionali blocco portafusibile 4164