EATON - EAOANL-250 ANL-250 BUSS AIRCRAFT LIMITER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 250 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di tensione - DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
5 PZ
EAN
5027590400770
Codice prodotto
EAOANL-250
Cod. produttore
ANL-250
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
250 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no