EATON - EAO9SX1500IR EATON 9SX 1500I RACK2U


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1350 W
Potenza apparente in uscita - 1500 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 16 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172090966
Codice prodotto
EAO9SX1500IR
Cod. produttore
9SX1500IR
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
1350 W
Potenza apparente in uscita:
1500 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
16 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
6
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
120...276 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
200...240 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
438 mm
Profondità:
438 mm
Altezza:
86.5 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
18.4 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Efficienza complessiva:
91.4 %
Efficienza in modalità eco:
97.4 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz