EATON - EAO9SX11KIPM EATON 9SX 11000I POWER MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 130 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 440 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172039392
Codice prodotto
EAO9SX11KIPM
Cod. produttore
9SX11KIPM
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
130 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
440 mm
Eaton 9SX 11000i Leistungsmodul.


