EATON - EAO9PXEBM72RT3U EATON 9PX EBM 72V RT3U

.jpg?80A199A6C6A69E618995AC72A78783939692746D876760AC857584A4896994A4B96E82AFC29E&ts=1758365258755)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 485 mm
Altezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172081469
Codice prodotto
EAO9PXEBM72RT3U
Cod. produttore
9PXEBM72RT3U
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
485 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
440 mm
EATON 9PX EBM 72V RT3U