EATON - EAO9PXEBM48RT1U-L EATON 9PX EBM 48V RT1U LI-ION


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 438 mm
Altezza - 42.9 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172105615
Codice prodotto
EAO9PXEBM48RT1U-L
Cod. produttore
9PXEBM48RT1U-L
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
438 mm
Altezza:
42.9 mm
Profondità:
448 mm
Modulo di batteria esterna Li-ion (EBM) per Eaton 9PX, 48 V, Rack/Tower, 1U