EATON - EAO9PX8KIRTNBP EATON 9PX 8000I RT6U HOTSWAP NETPACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza attiva in uscita - 7200 W 
- Potenza apparente in uscita - 8000 VA 
- Tipologia UPS - On-line 
- Tempo di autonomia a carico massimo - 16 min 
- Numero di prese di uscita C19 - 4 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
0743172040268
Codice prodotto
EAO9PX8KIRTNBP
Cod. produttore
9PX8KIRTNBP
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
7200 W
Potenza apparente in uscita:
8000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
16 min
Numero di prese di uscita C19:
4
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
100...276 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
200...250 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
700 mm
Altezza:
260 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
84 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
2 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


