pagina iniziale

EATON - EAO9PX3000IRTBP EATON 9PX 3000I RT3U HOTSWAP IEC

EATON
copiacopia
EATON - EAO9PX3000IRTBP EATON 9PX 3000I RT3U HOTSWAP IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 3000 W

  • Potenza apparente in uscita - 3000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 9.5 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172081544

Codice prodotto

EAO9PX3000IRTBP

Cod. produttore

9PX3000IRTBP

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

3000 W

Potenza apparente in uscita:

3000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

9.5 min

Numero di prese di uscita C19:

1

Connettore d'ingresso:

C20

Numero di prese di uscita C13:

6

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

100...276 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

485 mm

Altezza:

130 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

27.41 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

94 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

EATON 9PX 3000I RT3U HOTSWAP IEC