EATON - EAO9PX2200IRTN EATON 9PX 2200I RT2U NETPACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 2200 W
Potenza apparente in uscita - 2200 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min
Numero di prese di uscita C19 - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172081438
Codice prodotto
EAO9PX2200IRTN
Cod. produttore
9PX2200IRTN
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
2200 W
Potenza apparente in uscita:
2200 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
10 min
Numero di prese di uscita C19:
2
Connettore d'ingresso:
C20
Numero di prese di uscita C13:
8
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
100...276 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
200...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
440 mm
Profondità:
605 mm
Altezza:
86.5 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
25.02 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
40...70 Hz
Efficienza complessiva:
93.5 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz