pagina iniziale

EATON - EAO9PX1500IRT2U EATON 9PX 1500I RT2U

EATON
copiacopia
EATON - EAO9PX1500IRT2U EATON 9PX 1500I RT2U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1500 W

  • Potenza apparente in uscita - 1500 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 14 min

  • Connettore d'ingresso - C14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172081414

Codice prodotto

EAO9PX1500IRT2U

Cod. produttore

9PX1500IRT2U

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

1500 W

Potenza apparente in uscita:

1500 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

14 min

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

8

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

100...276 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

200...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

440 mm

Profondità:

450 mm

Altezza:

86.5 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

18.9 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

40...70 Hz

Efficienza complessiva:

92.5 %

Efficienza in modalità eco:

97.5 %

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Eaton 9PX 1500i RT2U