EATON - EAO9PX11KIPM31 EATON 9PX 11000I 3:1 POWER MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 130 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 440 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172040138
Codice prodotto
EAO9PX11KIPM31
Cod. produttore
9PX11KIPM31
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
130 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
440 mm
EATON 9PX 11000I 3:1 POWER MODULE


