pagina iniziale

EATON - EAO9E20KIXL EATON 9E 20000I XL

EATON
copiacopia
EATON - EAO9E20KIXL EATON 9E 20000I XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 16000 W

  • Potenza apparente in uscita - 20000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172067722

Codice prodotto

EAO9E20KIXL

Cod. produttore

9E20KIXL

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

16000 W

Potenza apparente in uscita:

20000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tensione di ingresso:

110...276 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

350 mm

Profondità:

706 mm

Altezza:

815.5 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

47.78 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.8

Frequenza di ingresso:

45...66 Hz

Efficienza complessiva:

93 %

Efficienza in modalità eco:

97 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

EATON 9E 20000I XL