EATON - EAO9E20KI EATON 9E 20000I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 16000 W
Potenza apparente in uscita - 20000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 14.5 min
Connettore d'ingresso - Connessione fissa
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172067715
Codice prodotto
EAO9E20KI
Cod. produttore
9E20KI
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
16000 W
Potenza apparente in uscita:
20000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
14.5 min
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
110...276 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
350 mm
Profondità:
706 mm
Altezza:
815.5 mm
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
159.83 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Fattore di potenza in uscita:
0.8
Frequenza di ingresso:
45...66 Hz
Efficienza complessiva:
93 %
Efficienza in modalità eco:
97 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Frequenza di uscita:
50...60 Hz