pagina iniziale

EATON - EAO93T80KMBSBI 93T 80KVA IB 5X40X9AH

EATON
copiacopia
EATON - EAO93T80KMBSBI 93T 80KVA IB 5X40X9AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6430070724058

Codice prodotto

EAO93T80KMBSBI

Cod. produttore

93T80KMBSBI

Produttore

EAO

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

3

Tensione d'uscita:

380...415 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

80000 W

Potenza apparente di uscita:

80000 VA

Assorbimento di potenza:

296 W

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Numero di fasi secondarie:

3

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

1750 mm

Larghezza:

500 mm

Profondità:

820 mm

Peso:

768 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

18 min

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

96 %

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660