pagina iniziale

EATON - EAO91PS8MBSI 91PS-8(10)-1X9AH-MBS

EATON
copiacopia
EATON - EAO91PS8MBSI 91PS-8(10)-1X9AH-MBS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 8000 W

  • Potenza apparente in uscita - 8000 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 27 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6430028229482

Codice prodotto

EAO91PS8MBSI

Cod. produttore

91PS8MBSI

Produttore

EAO

Potenza attiva in uscita:

8000 W

Potenza apparente in uscita:

8000 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

27 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Tensione di ingresso:

220...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

220...240 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

335 mm

Profondità:

750 mm

Altezza:

950 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

158 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1.5 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

96 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS tipo/modello Eaton Group - 91PS8MBSI - 91PS-8(10)-1X9AH-MBS