EATON - EAO91PS10MBSI 91PS-10(10)-1X9AH-MBS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 10000 W
Potenza apparente in uscita - 10000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 20 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
6430028229505
Codice prodotto
EAO91PS10MBSI
Cod. produttore
91PS10MBSI
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
10000 W
Potenza apparente in uscita:
10000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
20 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...415 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
220...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
335 mm
Profondità:
750 mm
Altezza:
950 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
158 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1.5 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
96 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz