pagina iniziale

EATON - EAO914811 DTZ8,0(*/*)* TRASFORMATORE TRIFASE 8000

EATON
copiacopia
EATON - EAO914811 DTZ8,0(*/*)* TRASFORMATORE TRIFASE 8000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Tensione primaria 1 - 50...950 V

  • Trasformatore di isolamento -

  • Tensione secondaria 1 - 18.5...1000 V

  • Potenza nominale - 8000 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071631967

Codice prodotto

EAO914811

Cod. produttore

914811

Produttore

EAO

Trasformatore di sicurezza:

Tensione primaria 1:

50...950 V

Trasformatore di isolamento:

Tensione secondaria 1:

18.5...1000 V

Potenza nominale:

8000 VA

Tensione primaria 2:

50...950 V

Autotrasformatore:

no

Tensione primaria 5:

50...950 V

Tensione primaria 3:

50...950 V

Tensione secondaria 2:

18.5...1000 V

Tensione primaria 4:

50...950 V

Tensione primaria 6:

50...950 V

Tensione primaria 7:

0...0 V

Larghezza:

390 mm

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione primaria 10:

0...0 V

Grado di protezione (IP):

IP00

Tensione secondaria 3:

18.5...1000 V

Tensione secondaria 4:

18.5...1000 V

Tensione secondaria 5:

18.5...1000 V

Tensione secondaria 6:

18.5...1000 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Sistema di cablaggio:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

A prova di corto-circuito:

no

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

4 %

Materiale del conduttore:

Rame

Altezza:

374 mm

Profondità:

200 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Trasformatore di comando trifase costruito secondo VDE 0550, VDE 0550 parte1, IEC/EN 61558-2-2, VDE0570 parte 2-2 come trasformatore di sicurezza VDE 0570 parte 2-6 e come trasformatore d'isolamento VDE 0570 parte 2-4, OVE. tensione nominale d'ingresso selezionabile da 50-950V +- 5%, tensione nominale di uscita selezionabile di 18,5 – 1000 potenza nominale 8 kVA (*/*) = simbolo per tensione nominale di ingresso /tensione nominale di uscita