EATON - EAO914771 STZ1,0(*/*) TRASFORMATORE MONOF 1000 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 50...950 V
Tensione secondaria 1 - 12...1000 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 1000 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
7449079081948
Codice prodotto
EAO914771
Cod. produttore
914771
Produttore
EAO
Tensione primaria 1:
50...950 V
Tensione secondaria 1:
12...1000 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
1000 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
50...950 V
Tensione secondaria 2:
12...1000 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
50...950 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
50...950 V
Larghezza:
151 mm
Tensione primaria 5:
50...950 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
12...1000 V
Profondità:
150 mm
Tensione primaria 6:
50...950 V
Altezza:
145 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Rame
Tensione secondaria 4:
12...1000 V
Tensione secondaria 5:
12...1000 V
Tensione secondaria 6:
12...1000 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
2.9 %



