EATON - EAO8500050FULL-0050 SIRENA ELET LAMP ROSS SYMPHONI LX WALL I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce flash
Volume - 100 dB
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8054934906572
Codice prodotto
EAO8500050FULL-0050
Cod. produttore
8500050FULL-0050
Produttore
EAO
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Volume:
100 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena