EATON - EAO80NHM00B 80NHM00B FUSE NH 00 AM 80A 500V D.I.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH00
Corrente nominale - 80 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
5027590257411
Codice prodotto
EAO80NHM00B
Cod. produttore
80NHM00B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH00
Corrente nominale:
80 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento combinato
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.3 W