pagina iniziale

EATON - EAO80NHG000B 80NHG000B NH000, GG-GL, 80A, 500VAC, PLA

EATON
copiacopia
EATON - EAO80NHG000B 80NHG000B NH000, GG-GL, 80A, 500VAC, PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 80 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590206143

Codice prodotto

EAO80NHG000B

Cod. produttore

80NHG000B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

80 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento combinato

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA